Bekaert Dramix Steel Fiber

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Diameter Thickness (mm)0.75
Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dramix® 4D provides optimal crack
control for standard statically
indeterminate concrete structures
that are subjected to regular static,
fatigue and dynamic loadings with
high serviceability requirements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan