FP (FP Tool) Short Reamer

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMild steel, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, cast iron, aluminum casting / alloy, copper / copper alloy, tempering agent (~ 40HRC)
Blade Length l1 (mm)25
Blade ShapeSpiral
CoatingSpecial coating (film hardness approx.3700Hv)
MaterialH.S.S.-Co
Overall Length L (mm)70
ShankStraight shank
Shank Diameters d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan