FP (FP Tool) Gold Reamer Straight Blade 13.020-14.005 (0.005 Tobi) (Reamer Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMild steel, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, cast iron, aluminum casting / alloy, resin-based (excluding composite materials), copper / copper alloy, tempering agent (up to 40HRC)
Blade Length l1 (mm)85
Blade ShapeStraight
CoatingTiN coating
MaterialH.S.S.
Overall Length L (mm)165
ShankStraight shank
Shank Diameters d (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan