FP (FP Tool) Carbide Reamer G Series for General Work Materials

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade Diameter6.59
Blade ShapeStraight
Blade length35
Chamfer Length0.8
CoatingNon-coated
Handle Diameter (mm)7
MaterialCarbide K10
Number of Tips6
Overall Length80
ShankStraight shank
Tolerance+0.005 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan