FP (FP Tool) Carbide Reamer G Series for General Work Materials (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Blade ShapeStraight
Blade length30
Chamfer Length0.8
CoatingNon-coated
Handle Diameter (mm)6
MaterialCarbide K10
Number of Tips6
Overall Length80
ShankStraight shank
Tolerance+0.005 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan