BOSCH Pliers VDE Wire Stripper (Tang Jepit)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Height (mm)28
Length (mm)168
MaterialChrome Vanadium
Width (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulated, simple, convenient – Bosch Professional VDE wire stripper – 160 mm
Tested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900
Convenient and versatile with simple, stepless adjustment to wire diameters up to 10mm²
Durable and robust tool made of chrome vanadium steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan