FP (FP Tool) Carbide Reamer G Series for General Work Materials

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Blade ShapeStraight
Blade length15
Chamfer Length0.5
CoatingNon-coated
Handle Diameter (mm)1.5
MaterialCarbide ultra fine particles
Number of Tips4
Overall Length50
ShankStraight shank
Tolerance+0.005 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan