FP (FP Tool) Carbide Reamer B Series for Internal Mirror Finish

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Blade Diameter4.03
Blade ShapeStraight
Blade length40
Chamfer Length0.5
CoatingNon-coated
Handle Diameter (mm)4.03
MaterialCarbide K10
Number of Tips4
Overall Length80
ShankStraight shank
Tolerance+0.003 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan