FP (FP Tool) Carbide Reamer B Series for Internal Mirror Finish

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMild steel, carbon steel, alloy steel, cast iron, resin-based (excluding composite materials)
Blade Length l1 (mm)70
Blade ShapeStraight
CoatingNon-coated
MaterialCarbide K10
ShankStraight shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan