FP (FP Tool) Carbide Reamer + R Series (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPreparation material (~ 50HRC, ~ 60HRC)
Blade Length l1 (mm)60
Blade ShapeSpiral
CoatingPurple coating
MaterialCarbide ultra fine particles
Overall Length L (mm)115
ShankStraight shank
Shank Diameters d (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan