FP (FP Tool) Carbide Platinum Reamer CP Series

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsMild steel, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, cast iron, aluminum casting / alloy, copper / copper alloy, tempering agent (~ 40HRC, ~ 50HRC)
Blade Length l1 (mm)40
Blade ShapeSpiral
CoatingFPC coating
MaterialCarbide ultra fine particles
ShankStraight shank
Shank Diameters d (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan