TimeTronic Attendance Machine (Mesin Absen)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Capacity TCP/IP Connection (unit)255
Dimensions (cm)20.5x14.5x4
Fingerprint Capacity (pcs)5000
Fingerprint User Capacity (pcs)Up to 10
Operating Environment (°C)0 to 45
Operating Environment Humidity (%RH)10 to 80
Power Supply (V)100 to 240 AC, 50/60 Hz, 9 DC / Internal UPS Battery
Sensor TypeOptical Crystal Sensor
Transaction Memory (Records)100000
Verification MethodFingerprint, Password, RFID, Combination
Verification Speed (s)< 1
Wireless CommunicationP2P Internet, USB Flash Disk

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan