OZAK Flanged Linear Bushing Housing LFWK Type

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Basic load Rating Co(N)2020
Basic load rating C(N)1300
BearingML20-U x 2
Dimension Df (mm)78
Dimension Dp (mm)64
Dimension K (mm)62
Dimension L (mm)98
Dimension S1 (mm)M8
Dimension S2 (mm)M6
Dimensions (mm)10
Dimensions Dh6 (mm)48
Dimensions d (mm)20/19.990
FlangeWith flange
Number of Ball Rows5
RoHS Directive (10 substances)Correspondence
SealWith seal
ShapeSquare flange type
TypeStandard type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan