Non Brand Lampu Kerja LED dengan Dudukan Magnetik Kuat (Dudukan Magnet)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Color Temperature (K)6500
Gooseneck Length (inch)20
Head Size (inch)3.54 × 2.36
Input Voltage (V)110–240 AC
Lamp MaterialAluminum Alloy
Luminous Flux (lumens)2000
Power Cord Length (inch)60
Working Power (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait