EDWARDS SIGNALING Audio Warning Device

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Coverage Area (ft)113 (@1M)
Current Rating (A)0.7
Decibel Range (dB)88 to 113
Frequency (Hz)50/60
Manufacturer Part Number876-R5
Mounting TypeSurface Mount
OperationSiren
Primary TypeHorn
Sound Level (dB)95 and above
Supply Voltage (V)240 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan