Kamoi Kakoshi Washi adhesive tape

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force5N/25mm,2.00N/10mm
Adhesive TypeStrong adhesive
Base MaterialJapanese paper
ColorBlack
Elongation (%)3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.11
Tape Width (mm)24
Tensile Strength (N/15mm)70.7
Tensile Strength (N/25mm)117
Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a strong adhesive type and suitable for sealing returnable boxes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan