Tesa Tesa Packaging Tape, Width: 48mm, Length: 66m, Transparent

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AdhesiveNatural rubber
Base MaterialPP
ColorTransparent
Main applicationpacking
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)66
Tape Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Back material: PP
Width = 48mm
Length = 66m
Thickness = 46μm
Color = Clear Dispenser Type = Auto, Manual Breaking Elongation = 145%
Model number = 4089N/cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan