Tesa Tesa double-sided plastic tape, width: 19mm, length: 50m

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorClear
FeatureBoth sides
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.09
Tape Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tape type = Plastic Tape width = 19mm
Length = 50m
Thickness = 0.09mm
Color = Clear Adhesive Material = Synthetic Rubber Bond Strength = 15 N/cm
Series = tesa fix°C
Operating temperature Min = -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan