Tesa Tesa double-sided cloth tape, width: 25mm, length: 50m

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ColorWhite
FeatureBoth sides
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.16
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Back material = Synthetic rubber Width = 25mm
Length = 50m
Thickness = 0.16mm
Color = White Adhesive strength = 13 (PVC, Steel) N/cm, 8.5 (PE) N/cm, 9 (PP) N/cm
Tensile strength = 5N/cm
Model Number = 51571°C
Operating temperature Min = 0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait