KAKUDAI MFG Sealing Tape

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-100~260
Remark*Sold by the box
Tape Length (m)5
Tape Thickness (mm)0.1
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be completely sealed by simply wrapping it around the screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan