KAKUDAI MFG sealing tape

Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp579.900
Spesifikasi
Base MaterialPTFE
Elongation (%)40
Operating Temperature Range (°C)-100~260
Tape Thickness (mm)0.1
Tape Width (mm)13
Tensile Strength (MPa)7.85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan