Kamoi Kakoshi Rain gutter protection adhesive tape "Ame to Imamoru-kun"

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)1.5
Base MaterialSpecial washi
Elongation (%)10
Length (m)50
Tensile Strength (N/15mm)50
Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan