Rinrei Tape Packaging adhesive tape # 300

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force4.98N/10mm
Adhesive Strength (N/10mm)4.98
Base MaterialStaple fiber cloth
ColorKraft paper color
Elongation (%)8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rewinding Force (N/10mm)3.33
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.32
Tensile Strength (N/10mm)64.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thick red glue type that sticks firmly. Ideal for packing and bundling heavy items.
For heavy packing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan