Kamoi Kakoshi Masking tape GS21 for glass sash 15mm (80 rolls included)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Main applicationFor windows and sashes
Mass (g)208
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.09
Tape Width (mm)15
Trusco Part No.809-2475

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan