Tesa Masking tape (for curves)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (m)50
Thickness (mm)0.375
Trusco Part No.584-0020
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan