Rinrei Tape Japanese Paper Adhesive Masking Tape

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force0.96N/cm
Base MaterialSpecial washi
ColorYellow
Elongation (%)5
FeatureSolvent resistance
Main applicationFor automotive painting
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.089
Tensile Strength (N/cm)37.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Masking tape using acrylic adhesive with excellent solvent resistance. Cost performance type. Thin, flexible and strong.
For car painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait