Tesa Vinyl Tape Electrical Insulation 4251 (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
FeatureInsulation
Length (m)20
Main applicationFor electrical insulation
Thickness (mm)0.2
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait