Rinrei Tape Double-sided tape width specification / order cut type (501mm-1000mm)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/cm)4.90/4.90
Base MaterialNon-woven
Main WorksParts
Main applicationFor general use
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Release LinerFine paper, polyethylene
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan