Rinrei Tape Curing adhesive tape # 333

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force3.45N/10mm
Base MaterialCloth
ColorKraft paper color
Elongation (%)11
Main applicationFor curing
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rewinding Force (N/10mm)2.27
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.28
Tensile Strength (N/10mm)61.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent rough surface adhesion and is ideal for curing concrete, asphalt, and outer walls.
For architectural curing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan