Rinrei Tape Bio-cloth packaging tape

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Biomass MarkCertification
Biomass blending ratio (%)10
Biomass mark certification number200165
ColorTransparent
Made from recycled materialsuse
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Recycled Material Usage Rate (%)10
Tape Length (m)25
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan