Rinrei Tape Architectural Japanese Paper Masking Tape

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force1.72N/cm
Base MaterialSpecial washi
ColorWhite
Elongation (%)6
Main applicationFor architectural painting
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.093
Tensile Strength (N/cm)32.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A strong adhesive type Japanese paper masking tape that is ideal for architectural curing.
For architectural painting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan