Nitto L Materials Aluminum tape (glossy)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base Material50μ thick soft aluminum foil
ColorSilver
Length (m)25
Mass (g)280
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.1
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It uses a strong acrylic adhesive, providing stable adhesive performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan