Nittoms Vinyl Tape S 19X10 5-Pack Red (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorRed
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)19
Trusco Part No.730-7799

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan