TERAOKA SEISAKUSHO Vinyl Tape for Electrical Insulation (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)3.92
AdhesiveRubber type
Adhesive Force3.92N/25mm,1.57N/10mm
Adhesive Strength (N/10mm)1.57
Base MaterialSoft vinyl film
ColorGreen
Elongation (%)180
Main applicationFor electrical insulation and binding
Operating Temperature Range (°C)10~40
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.2
Tape Width (mm)19
Tensile Strength (N/25mm [kgf])70.6[7.2]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For insulation coating of electric wires, for various binding and color coding.
For display and electrical insulation of buried pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan