Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.15
Tape Width (mm)50
Trusco Part No.730-7896

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan