TERAOKA SEISAKUSHO Splicing Tape Polyester No.642K (Lakban Poliester / Lakban Sambungan)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
AdhesiveSilicone type
Adhesive Force9.56 (for stainless steel) N/25mm
Base MaterialPolyester film
ColorRed
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.088

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent holding power and does not easily shift. Rewinding is light.
For connecting separators and films.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan