TERAOKA SEISAKUSHO Splicing Tape Polyester (Lakban Poliester / Lakban Sambungan)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AdhesiveSilicone type
Adhesive Force6.86[700]N/25mm[gf]
Base MaterialPolyester film 0.025mm
ColorBlue
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.055
Tape Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent holding power and hard to slip
For connecting separators and films

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan