Nittoms High Performance Phosphorescent Tape (Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
FeatureLuminous
Main applicationFor display and safety
Mass (g)14
Tape Length (m)0.46
Tape Length (mm)460
Tape Thickness (mm)0.5
Tape Width (mm)20
Trusco Part No.730-8485

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan