Nittoms Gap tape S (Lakban Busa Penutup Celah)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
ColorBrown
Length (m)2
Main applicationFor gap
Thickness (mm)10
Where to UseFor indoor use
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It prevents drafts and dust, and enhances the cooling and heating effect.
For prevention of intrusion of drafts and dust.
Feature
Specification
Wide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan