Nittoms Disaster Prevention Fluorescent Tape 20X1 (Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Featurefluorescence
Main applicationFor display and safety
Mass (g)14
Tape Length (m)1
Tape Width (mm)20
Trusco Part No.730-8477

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan