Nittoms Cushion soft tape V type brown (Lakban Busa Penutup Celah)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
ColorBrown
Tape Length (m)1
Tape Thickness (mm)7
Tape Width (mm)10
Trusco Part No.730-7527

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan