TERAOKA SEISAKUSHO Combination Adhesive Tape 673F 0.27 (Lakban Kombinasi)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)30
Tape Thickness (mm)0.27
Tape Width (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
White 5mm x 30m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan