Nittoms Color Cloth Tape No.756

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)24.2
AdhesiveSynthetic rubber
Adhesive Force24.20N/25mm
Base MaterialCloth
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.23
Tape Width (mm)50
Tensile Strength (N/25mm)186.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can color-code colorfully with beautiful colors.
For packing parcels and parcels. For temporary fixing and reinforcement of posters. For bundling, temporary fixing, and universal repair.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan