Nittoms Color Cloth Adhesive Tape S No7562

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Base MaterialCloth + polyester
Mass (g)330
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.23
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thin and powerful, 7 colors are available.
For packing parcels and parcels. For temporary fixing and reinforcement of posters. For bundling, temporary fixing, and universal repair.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan