TERAOKA SEISAKUSHO Circuit Tape NO.647

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
AdhesiveSilicone type
Adhesive Force6.67 (for stainless steel) N/25mm
Base MaterialPolyester film
ColorGreen
Elongation (%)80
FeatureHeat resistance, chemical resistance, solvent resistance
Main applicationFor electric and electronic
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Re-peelingPossible
Tape Length (m)60
Tensile Strength (N/25mm)94.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan