Hitachi Industrial Equipment Systems Vortex blower high pressure two-stage type (Ring Blower)

Sebelum PPN:
Rp149.999.900 - Rp279.999.900
Spesifikasi
Number of Phases3
Number of Poles2
Opening DiameterG3
TypeAir flow
Voltage (V)200/200/220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-stage compression type with high air pressure and IE3 high-efficiency motor
Feature
Specification
(Motor) Indoor fully enclosed fan shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan