Hitachi Industrial Equipment Systems Vortex Blower (G Series) Three-phase (Ring Blower)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp48.999.900
Spesifikasi
Number of Phases3
Number of Poles2
TypeAir flow
Voltage (V)400/400/440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 3D impeller is used to achieve high air pressure and quiet operation despite its compact size.
Feature
Specification
(Motor) Indoor fully enclosed fan shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan