Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Submersible Resin for Sewage and Wastewater (Darwin) DWV Type (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
CasingSynthetic resin
Fiber Length (mm)100(0.15kW),150(0.25~0.75kW),200(1.5kW),245(2.2kW)
FlangeSpecial flange
Frequency (Hz)60
Minimum Operation Water Level (mm)120
Number of Poles2-pole
Operation PatternDWV
Output (kW)0.15
Structure (shaft seal)One coil double mechanical seal
TypeDry water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
Non-automatic type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan