3M Acetate cloth tape 11

Sebelum PPN:
Rp27.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Base MaterialAcetate cloth
ColorBlack
FeatureInsulation
Main applicationFor unity
Operating Temperature Range (°C)105
Tape Length (m)66
Tape Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait