3M Adhesive Transfer Tape 924 for Applicator ATG700 (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialsMetal
Main WorksPanel frame, large face material, parts
Tape Length (m)32.9
Tape Thickness (mm)0.05
Tape Width (mm)19
suitable usageWaterproof / water resistant / outdoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement tape for ATG700 applicator for adhesive transfer tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan